パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入
Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナッ
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8227
アズワン品番65-8072-20
内容量1袋(5個)