815~1460mm 床上型マイクロホンスタンド

815~1460mm 床上型マイクロホンスタンド - エスコ815~1460mm 床上型マイクロホンスタンド - エスコ815~1460mm 床上型マイクロホンスタンド - エスコ815~1460mm 床上型マイクロホンスタンド - エスコ815~1460mm 床上型マイクロホンスタンド - エスコ815~1460mm 床上型マイクロホンスタンド - エスコ

815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。
最大直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。
クリップ式で様々なサイズのマイクに対応しており、上下に動かしてお好みのマイク位置に調整できます。
マイクホルダー部は取り外

仕様●高さ:815~1460mm●取付ねじサイズ:UNC5/8●ベース径:Φ640mm●重量:1.12kg●折畳みサイズ:全長/850mm●対応マイク径:直径18~35mm●ホルダー部ネジ径:5/8インチ●対応マイク重量:最大500g●付属品:変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、アズワン品番65-9280-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66365384EA763CE-47A
オープン
8,260
9,086(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする