曜日別特売

イーサネットケーブル 30m グレー S/FTP

イーサネットケーブル 30m グレー S/FTP - ROLINE

両端にシールド付き RJ-45 コネクタを備えた二重シールドツイストペアケーブル 成形キンク保護で Durable PoE 用途やマルチメディア用途に適した拡張機能は、TP で動作します 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです コンタクト設定 1:1 構造: 4 ペアの純銅線、完全な

仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:30m●シールド構造:S/FTP●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6788アズワン品番65-7463-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6636610921.15.0876-5
21,600
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする