曜日別特売

クリーンセパ(R) 10枚入

クリーンセパ(R) 10枚入 - 東山フィルム

色付き(青色)のシリコーン系PETセパレータです。

仕様●規格:A4(210×297mm)●厚さ:75μm厚●色:青●剥離力:350mN/50mm●加熱剥離力:400mN/50mmアズワン品番65-9491-81内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66366504-
3,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする