曜日別特売

Bague Bs C 33 16 - BSP 1 - BOLT 1.5/16 D 1袋 10個入

Bague Bs C 33 16 - BSP 1 - BOLT 1.5/16 D 1袋 10個入 - Hutchinson

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります

仕様●ねじ/ボルトサイズ:C33.16●外径:42.8mm●内径:33.89mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6256アズワン品番65-7934-05内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66366635205583
26,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする