曜日別特売

熱収縮チューブ 収縮前 100mm 収縮後 30mm 黒

熱収縮チューブ 収縮前 100mm 収縮後 30mm 黒 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ケーブル修理、スリーブ
このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意
高速、丈夫、かつ手間を

仕様●スリーブ径:100mm●シュリンク径:30mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4.5:1●スリーブ長さ:500mm●材質:POX●シリーズ:RMS●コード番号:763-0989アズワン品番65-7479-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66367037450-20030 RMS 100-30-PO-X-BK
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする