空圧センサ

空圧センサ - Festo

Festo 圧力センサ SDE5-V1-NF-Q6E-V-M8 は、M8 プラグタイプの真空用です。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合していま

仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:-1 bar●最適なメディア:空気●接続:M8●コード番号:202-3287アズワン品番65-8026-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66367405SDE5-V1-NF-Q6E-V-M8
25,300
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする