エスコ
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様
●取付ねじ(Rc):1/4"×1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):77●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9254-41
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
図面(0.24MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66368245
EA426CW-122
オープン
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください