曜日別特売

インターフェイスモジュール オス

インターフェイスモジュール オス - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact VARIOFACE モジュールには、電位分配用の 2 つの等電位バスバーが付いています。公称電圧は 250 V ac/dc、電流 30 A です。周囲温度: -20 → 50 ℃ 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品で

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:24 10 → AWG●コード番号:207-3041アズワン品番65-7516-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663687352903799
11,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする