曜日別特売

アクセサリ 用途 25極D-Subコネクタ

アクセサリ 用途 25極D-Subコネクタ - CINCH

高規格フィルタ付きアダプタ
EMCを備え、EMIを最小限に抑える電気通信用の設計 内蔵の個別コンデンサ素子によるEMI/RFIから保護 静電容量型基板内蔵 1000 pfセラミックコンデンサフィルタ プラグ / ソケットインターフェイスを用意 4.40 UNC メスねじロックが付属 I/Oシス

仕様●ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:25ピンD-Sub●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:25ピンD-Sub●コード番号:244-3718アズワン品番65-7569-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66369460RS002130000EL1K
28,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする