SPARKFUN
LED - Basic Blue 5mm
仕様
●色:青●電圧[V]:3.4V●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5mm
アズワン品番
67-0453-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66369977
COM-11372
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください