リレーソケット

リレーソケット - ワゴジャパン

リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V ac、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、赤色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件に準拠するために、

仕様●コイル電圧:24V ac●入力電圧 Max:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15mm●シリーズ:788●高さ:54mm●寸法:15 x 54 x 86mm●接点材質:銀合金●入力電流:34mA●入力電圧範囲:Maximum 24V ac●コード番号:180-3040アズワン品番65-8078-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66370774788-512
7,800
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする