SARAYA(サラヤ)
ヤシノミ(R)洗剤 プレミアムパワー 本体ボトル 200mL
油汚れに強く優れた泡立ちで、洗浄力を持ちながらも手肌へのやさしさを両立した食器用洗剤の濃縮タイプです。
仕様
●仕様:本体ボトル●容量(mL):200●成分:界面活性剤(26%・アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム・アルキルベタイン)・洗浄補助剤・安定剤●液性:中性●本体サイズ:58×40×183mm
アズワン品番
7-8557-21
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66370799
30972
¥
280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください