SAM
CADENAS
SAM OUTILLAGE 南京錠。純黄銅製ボディ 小型サイズ
仕様
●ロックタイプ:キー●シャックル径:5.5mm●シャックル長さ:18mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:なし●材質:真鍮●コード番号:221-5756
アズワン品番
65-7972-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66370957
CAD-35
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください