曜日別特売

エアシリンダ DSBCシリーズ

エアシリンダ DSBCシリーズ - Festo

Festo ISO DSBC - 32-160-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 160 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1.25 を備えています。ストロークが 160 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッシ

仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1014アズワン品番65-8025-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66371307DSBC-32-160-D3-PPVA-N3
45,200
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする