曜日別特売

プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 黒

プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 黒 - SIEMENS

押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、銘: O、押しボタン、フラットモメンタリコンタクトタイプ

仕様●プッシュボタンのマーク:O●コード番号:181-2817●コマンドポイント用穴:1幅(mm)29.5質量(kg)0.036高さ(mm)29.5種類押しボタンシリーズSIRIUS ACTボタン形状丸型、フラットボタン色作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ周波数最大動作:3600 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)リング色周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80機械的寿命10000000アズワン品番65-7808-49材質(リング)金属、光沢材質(ボタン)プラスチック併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663715963SU1050-0AB10-0AD0
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする