取り付けプレート セルジー 1袋 6個入

取り付けプレート セルジー 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric のラインジープラグコンセントは、従来の 16 A のフリーエア熱電流を備えています。ケーブルは 4 本、正味重量は 0.045 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8762 アズワン品番65-8056-62 内容量1袋(6個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66371754 AK5PC14
47,200
46,980
51,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする