曜日別特売

取り付けプレート TeSys 1袋 10個入

取り付けプレート TeSys 1袋 10個入 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric TeSys D 取り付けプレートは、モータ回路ブレーカ GV2 又はヒューズキャリア LS1D32 用です。コンタクタ LC1D09-d38 でモータスタータアセンブリをフロントフェイスで整列させることができます。プレートは、クリップオン式で 35 mm DIN レールに固定しま

仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:TeSys です●コード番号:221-1123アズワン品番65-8082-36内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66372174LAD31
20,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする