PLC 信号用の専用入出力モジュール 電気機械的スイッチングおよびソリッドステートスイッチング 制御信号状態を示す LED 表示 あらゆるニーズに対応するソリューションを提供する幅広い製品 電気機械的およびソリッドステートスイッチング 専用の入出力モジュール 広い制御電
仕様●定格電流:62mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:125 V dc, 230V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:aM●シリーズ:TeSys●コード番号:181-2609アズワン品番65-8064-23内容量1箱(10個)