曜日別特売

採尿ビンG型 1セット 50個×20包装

採尿ビンG型 1セット 50個×20包装 - 東洋器材科学
仕様●摘要:10mL●サイズ:28mm×60mm●容量:10mL●材質:PEアズワン品番65-8736-68内容量1セット(20袋×50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6637340798420
22,000
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする