曜日別特売

エアシリンダ DSNUシリーズ

エアシリンダ DSNUシリーズ - Festo

Festo丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズは10です周囲温度:-20→80℃クッション長:14mm

仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1759アズワン品番65-8035-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66373705DSNU-32-100-PPV-A
25,600
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする