HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 HGFLXMシリーズ

HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 HGFLXMシリーズ - S&K(三興製作所)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。
防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。

仕様●刃径(mm):15●刃長(mm):53●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●全長(mm):120●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-6284アズワン品番67-2248-35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66374798HGFLXM15X53
42,170
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする