基板用端子台 5/ 5-ST-3 81 MC 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入

基板用端子台 5/ 5-ST-3 81 MC 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 基板コネクタ( 5 つのポジション数)は、ねじ接続方式です。緑色で提供されています。金めっきコンタクトにより、長期にわたって安定した転送品質を維持します 期間 世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の

仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 5-ST-3, 81, MC 1●コード番号:216-3545アズワン品番65-7505-88内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663749201860883
72,700
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする