導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:5499lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:45.9W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~12畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」アズワン品番65-9279-02内容量1台