曜日別特売

イーサネットケーブル 1m

イーサネットケーブル 1m - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric ネットワークコードには、RJ45 オスコネクタが 2 個付いています。5 個セットです。取り付けモード - クリップ単位 コネクタタイプ - RJ45 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:1m●コード番号:221-1299アズワン品番65-7460-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66376724TRV00810
54,400
53,980
59,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする