曜日別特売

管ヒューズ 5A 6.3 x 32mm 250V 普通溶断 GBM 250V 5A EM 1袋 10個入

管ヒューズ 5A 6.3 x 32mm 250V 普通溶断 GBM 250V 5A EM 1袋 10個入 - 日本製線

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~10A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~20A)(125Vでも使用可)
GBMシリーズ(普通溶断) O6.35´

仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-654アズワン品番65-8095-03内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66377379GBM 250V 5A(EM)
560
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする