ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:460 V DINレール

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:460 V DINレール - SIEMENS

Siemens ソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングです。単相回路での 1 NO コンタクト検出用途で、最大 50 A の短絡保護を実現し、ねじ固定取り付けに対応します。IP20 等級の保護 横並びに設置

仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF20●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2066アズワン品番65-8083-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663776683RF2050-1AA44
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする