LINKMAN
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ
仕様
●抵抗値:1MΩ●抵抗値許容差:±30%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06W
アズワン品番
67-0361-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66378237
R1610S-2B1-A105
¥
290
¥
278
¥
306
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください