曜日別特売

バリアストリップ

バリアストリップ - 東洋技研

RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)
カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属

仕様コード番号:391-0590全長(mm)48ピッチ(mm)7軸長(mm)47定格電圧(V)250定格電流(A)15取付ピッチ(mm)39動作温度(℃)Min-10アズワン品番65-7588-35構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)極数(P)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66378474RTK-10M-4P
436
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする