曜日別特売

リレーソケット

リレーソケット - Panasonic(パナソニック)

UL、CSA、VDE、SEV
STシリーズ リレー
この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。
高い耐電圧 高いスイッチン

仕様●電圧:380V ac●使用:STシリーズ●アクセサリタイプ:ソケット●コンタクト数:8●コード番号:103-6836アズワン品番65-8093-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66379847STPS
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする