DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 5 ポジション、73.4 mm 幅)は、最も厳しい要件を満たすように設計されており、高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、

仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6081アズワン品番65-7744-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663815093069958
35,500
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする