基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 16極 緑 1箱 70個入

基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 16極 緑 1箱 70個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応

仕様●極数:16●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1943アズワン品番65-7668-64内容量1箱(70個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663818681-2350398-6
166,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする