プロテクトカッター

プロテクトカッター - 三陽金属(ERBA)プロテクトカッター - 三陽金属(ERBA)プロテクトカッター - 三陽金属(ERBA)プロテクトカッター - 三陽金属(ERBA)プロテクトカッター - 三陽金属(ERBA)

電気柵の支柱や電線を切らずに草刈りが出来る刈払機用刃物です。
ワイドカバーは外径の刈刃より10mm大きいので、電気柵の支柱に接触しても支柱を切断する恐れがありません。
ワイドカバーにより刈払機のギヤケースへの草の絡みつきを大幅に防止します。

仕様●刈刃径(mm):200●長さ(mm):210●幅(mm):210●高さ(mm):33●電気柵周辺除草アタッチメント●材質/仕上:高級刃物鋼●原産国:日本●コード番号:364-8925アズワン品番67-2347-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663839770838
5,714
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする