曜日別特売

マニホールド VABFシリーズ

マニホールド VABFシリーズ - Festo

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。

仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0191アズワン品番65-8002-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66385246VABF-S3-2-R1C2-C-6
44,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする