セトクラフト
折畳トート piano e forte
ピアノのフォルムが可愛いい、便利なピアノフォルテシリーズ。
折りたたむとピアノの形に返信します。
仕様
●本体サイズ:幅35×奥行9.5×高さ35cm●本体重量:91g●個装サイズ:幅13.5×奥行4×高さ18cm●個装重量:92g●材質●▼合成皮革、ポリエステル●生産国:中国
アズワン品番
65-8913-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66385876
SCB-1134
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください