熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1巻 30m入

熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1巻 30m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS(2022年10月現在)
HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ
TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。<

仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:832-7016アズワン品番65-7459-65内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66386899333-30600 TF31-6/2-PO-X-BK
32,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする