全音/ZEN-ON
タンバリン BTBシリーズ
小型で軽量のかわいいデザインです。
顔の裏面には持ち手があり、持ちやすい構造になっています。
仕様
●タイプ:コアラ ベージュ●材質:本体/ABS樹脂●サイズ:212×167×30mm●重量:155g
アズワン品番
7-5788-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66387380
70266
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください