曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A rms 最大負荷電圧:660 V ac/dc パネルマウント 1袋 24個入

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A rms 最大負荷電圧:660 V ac/dc パネルマウント 1袋 24個入 - CROUZET
仕様●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:100 A rms●シリーズ:GN●最小負荷電圧:48 V ac/dc●最大負荷電圧:660 V ac/dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:236-8188アズワン品番65-8053-81内容量1袋(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6638739884137140N
599,000
589,800
648,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする