SARAYA(サラヤ)
サポステ
高濃度エタノールを主成分とした清浄・除菌剤。
直接スプレーするか、ドライロールに含浸させて清拭します。
仕様
●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:機械や器具類に直接噴射し、必要に応じて不織布などで拭き上げます。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度:72.6 w/w%(約79vol%)●材質:ボトル:PE/キャップ・ポンプ:PP●単品サイズ:W36×D36×H112mm●単品重量:60g
アズワン品番
67-2484-12
内容量
1ケース(80本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66387608
41596
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください