仕様●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017Xアズワン品番67-2185-02内容量1個