反射安全ベスト 紺×銀 F

反射安全ベスト 紺×銀 F - CUC(中国産業)反射安全ベスト 紺×銀 F - CUC(中国産業)

安全性を第一に考えた反射仕様で夜間や暗所での作業時に最適。
作業員見守る必需品で安全向上!スタンダードで定番
夜間や暗所での作業時に視認性を高める反射安全ベスト。
パッケージデザインも売り場で商品同様に目立ちます。
オレンジウェアの黄色反射と、紺

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):675×590×5●商品重量(g):184●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):210×320×10●パッケージ重量(g):198●サイズ:F●色:紺×シルバー●原産国:中国アズワン品番65-8928-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66390399#0301-93-F
1,480
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする