ハンドル 8UD

ハンドル 8UD - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドルダークブルー / ブルーグリーンのベーシックマスキングです フレームライトグレーは、スイッチ遮断器用のアクセサリです 作動シャフト 8 x 8 mmロック可能

仕様●種類:ハンドル●併用可能製品:スイッチ遮断器●シリーズ:8UD●コード番号:213-1420アズワン品番65-7796-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663905668UC7212-1BB20
22,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする