曜日別特売

ジアスクラブ(R)(男女兼用) バーガンディ×バーガンディ CK703-16シリーズ

ジアスクラブ(R)(男女兼用) バーガンディ×バーガンディ CK703-16シリーズ - フォーク

次亜塩素酸ナトリウムを直接噴霧しても色落ちせず、開きすぎない襟元デザインで、かがんでもインナーが見えないよう配慮されています。
背中全体がニットなので、ムレや熱を逃しやすい構造です。
背中の右裾にスリットファスナーを設け、消毒用アルコールを携帯できま

仕様●色:バーガンディ×バーガンディ●サイズ:L●材質:前身頃/ジアポプリン(ポリエステル100%)、後身頃/ジアスムース(ポリエステル100%)●着丈:71●肩巾:50●胸囲:124●袖丈:23●※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はツーサイズ下がおすすめです。アズワン品番9-1108-05内容量1枚
注意
※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はツーサイズ下がおすすめです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66390864CK703-16
7,200
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする