ノーバス ピペット(電動)

ノーバス ピペット(電動) - Finn

機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット
通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能
長寿命のリチウムイオンバッテリー
日本語表示も選べるマルチランゲージ機能
人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止

仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):1~10●連続分注最小容量(μL):0.5●可変ステップ(μL):0.01●カラーコード:ピンク●適合Finntip:Flex10、10●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。バッテリー容量(Ah)0.96アズワン品番65-5641-33内容量1本
注意
※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6639169546300000
238,680
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする