エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ

エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ - NORGREN

IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。コンパクトスイッチ

仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●コード番号:218-0608アズワン品番65-7907-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66392919M/40/P
51,600
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする