曜日別特売

ジャックポストアセンブリ M83513 シリーズ 用途 Micro-D Connector

ジャックポストアセンブリ M83513 シリーズ 用途 Micro-D Connector - AMPHENOL

Amphenol Canada の低プロファイルジャックポットアセンブリは、Micro-D コネクタと併用します。このブランドのマイクロコネクタは、小規模な相互接続ソリューションを提供し、米国軍事規格 M83513 の要件を上回っています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異な

仕様●種類:ジャックポストアセンブリ●併用可能製品:Micro-Dコネクタ●シリーズ:M83513●コード番号:213-4040アズワン品番65-7522-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66393025M83513/05-07
7,310
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする