曜日別特売

ポータブルトイレFX-30 便座 532シリーズ

ポータブルトイレFX-30 便座 532シリーズ - Aron(アロン化成)ポータブルトイレFX-30 便座 532シリーズ - Aron(アロン化成)

3つのサポートでゾウの鼻のように長く使えます。
移乗動作に合わせて、ひじ掛けが0cm~30cmの2段階に調節可能。
姿勢保持グリップや片手で切れるペーパーホルダーがあるので、一人で排泄が可能。
少ない水で使用できるバケツ(節水バケツ)や樹脂製ポータブルトイレ

仕様●背もたれとひじ掛けだけの簡単組み立て。●幅:53cm×奥行60cm×高さ76~90cm●重量:12.5~●便座:幅36cm×奥行42.5(内寸19cm×31cm)●ジェンダーレスなアースカラー。●お部屋に馴染むアースブラウン、爽やかで清潔感のあるミストブルー●原産国:日本●抗菌剤:有(標準便座のみSIAA取得)●付属品:防臭消耗品、片手で切れるペーパーホルダーR、吸着便座シート(標準便座のみ)アズワン品番65-8874-14内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66393244532-952
37,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする