曜日別特売

谷ガキ鍬 鋼付

谷ガキ鍬 鋼付 - 浅香工業

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に最適。
頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
刃先に複合材を使用していますので土ささりを良くしてい

仕様●材質●▼頭部:スチール/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.6kg●全長:1360mm●頭部先幅:165mm●頭部長さ:277mm●頭部板厚:1.5mm●ヒツ角度:55°アズワン品番65-8910-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66393305#70528
5,410
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする