曜日別特売

ACアダプター 12V 1.0A 2.1mmプラグ

ACアダプター 12V 1.0A 2.1mmプラグ - パトスACアダプター 12V 1.0A 2.1mmプラグ - パトスACアダプター 12V 1.0A 2.1mmプラグ - パトスACアダプター 12V 1.0A 2.1mmプラグ - パトス

直流安定化出力タイプのACアダプター
ワールドワイド対応(入力AC90V~AC264V)のスイッチング方式ACアダプターです。出力プラグはΦ2.1mmで、先端チップの差し替えにより極性を選択できます。出荷時の設定はセンターマイナスです。入力電圧範囲は、一般的なAC100V~AC24

仕様●入力電圧(V50/60Hz):AC90V~AC264V●出力電圧(DC):12V●出力電流:1.0A●出力プラグ形状:外径:5.5Φ、内径:2.1Φ、長さ:9.5mm●入力プラグ形状:直付タイプ●極性:センター(+)(-)付け替え可能●DCコード長:1.8m±100mm●重量:80g●寸法:L61.4×W43.2×H26.2mm●安全規格:PSE ELT●回路保護:過電圧、過電流、短絡●外部電源規制:DOE:レベル6●備考:雑音規格:FCC Part15 SubpartB●リップル:240mVp-o max●入力方式:刃形式アズワン品番67-0396-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66393436PAS21210A
3,260
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする