曜日別特売

シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9

シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 - SIEMENS

Siemens のドア取り付け式回転オペレータ規格は、頑丈で、許容差なしアダプタ IEC IP65、3VA2 100 / 160/250 用のドアインターロックアクセサリ付属、ドアカップリング式のロータリ機構で動作します。保護クラス IP IP65 EAC 認定

仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1844アズワン品番65-8079-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663949493VA9267-0FK61
44,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする